Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: MKHP420-DN32-G1 1/4-442A Acier inoxydable/POM/NBR Levier PN420 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:14612979
Image 1
Ajouter à la liste

527,45 €/ Unitéhors TVA

638,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MHA ZENTGRAF
Série
MKHP420
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Diamètre nominale
1.1/4" (32)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN420
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
POM
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Température minimum de service
-30 °C
Température maximum de service
100 °C
Poids
5.7 kg
Pièces détachées et accessoires
Product Image

MHA ZENTGRAF Levier SW17 droit aluminium

  • Eriks:14710487
  • Manufacturer:1799

12,60 €/ Unitéhors TVA

15,25 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

48,57 €/ Unitéhors TVA

58,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026