Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: MKHP420-DN32-38S-112A Zn Acier/POM/NBR Levier PN420 Bague coupante, lourd (S) 38mm DN32 M 52x2mm

  • ERIKS:14612976
Image 1
Ajouter à la liste

117,70 €/ Unitéhors TVA

142,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MHA ZENTGRAF
Série
MKHP420
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Diamètre nominale
DN32
Raccord diamètre extérieur
38 mm
Raccord à collerette
M 52x2 mm
Raccord
Bague coupante, lourd (S)
Norme de raccordement
DIN 2353 / ISO 8434-1
Classe de pression
PN420
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
Acier
Matière du siège
POM
Matière de l'axe
Acier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Température minimum de service
-30 °C
Température maximum de service
100 °C
Poids
3.5 kg
Pièces détachées et accessoires

67,10 €/ Unitéhors TVA

81,19 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

34,98 €/ Unitéhors TVA

42,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Levier SW17 droit aluminium

  • Eriks:14710487
  • Manufacturer:1799

12,60 €/ Unitéhors TVA

15,25 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

48,57 €/ Unitéhors TVA

58,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026