418,83 €/ Unitéhors TVA
506,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MHA ZENTGRAF |
Série | MKHP |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Diamètre nominale | DN50 |
Raccord | Épaule de bride SAEFS420 |
Classe de pression | PN420 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Commande manuelle | Levier |
Matière de la sphère | Acier |
Matière du siège | POM |
Matière de l'axe | Acier |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | NBR |
Matière du joint de corps | NBR |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Poids | 11.4 kg |
67,10 €/ Unitéhors TVA
81,19 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202634,98 €/ Unitéhors TVA
42,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/202612,60 €/ Unitéhors TVA
15,25 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202661,88 €/ Unitéhors TVA
74,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026