Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: MKHP-DN50-SAE420-442A Acier inoxydable/POM/NBR Levier PN420 Bride SAE420 DN50

  • ERIKS:14613043
Image 1
Ajouter à la liste

1 254,00 €/ Unitéhors TVA

1 517,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MHA ZENTGRAF
Série
MKHP
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Bride SAE420
Classe de pression
PN420
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
POM
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Température minimum de service
-30 °C
Température maximum de service
100 °C
Poids
20.3 kg
Pièces détachées et accessoires
Product Image

MHA ZENTGRAF Levier SW17 plié acier

  • Eriks:14710484
  • Manufacturer:14083

8,91 €/ Unitéhors TVA

10,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Kit de joints DN 50 2A BKH/MKHP/BK3

  • Eriks:14710497
  • Manufacturer:26275

61,88 €/ Unitéhors TVA

74,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026