Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: MKHP-DN40-SAE420-112A Zn Acier/POM/NBR Levier PN420 Bride SAE420 DN40

  • ERIKS:14613034
Image 1
Ajouter à la liste

337,98 €/ Unitéhors TVA

408,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MHA ZENTGRAF
Série
MKHP
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Diamètre nominale
DN40
Raccord
Bride SAE420
Classe de pression
PN420
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
Acier
Matière du siège
POM
Matière de l'axe
Acier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C
Poids
11.1 kg
Pièces détachées et accessoires

67,10 €/ Unitéhors TVA

81,19 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

34,98 €/ Unitéhors TVA

42,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Levier SW17 plié acier

  • Eriks:14710484
  • Manufacturer:14083

8,91 €/ Unitéhors TVA

10,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Kit de joints DN 40 2A BKH/MKHP/BK3

  • Eriks:14710496
  • Manufacturer:26276

56,38 €/ Unitéhors TVA

68,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026