Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: MKHP-DN32-SAE420 M12-1128 Zn Acier/POM/FPM (FKM) Levier PN420 Bride SAE420 DN32

  • ERIKS:14613024
Image 1
Ajouter à la liste

312,13 €/ Unitéhors TVA

377,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MHA ZENTGRAF
Série
MKHP
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Diamètre nominale
DN32
Raccord
Bride SAE420
Classe de pression
PN420
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
Acier
Matière du siège
POM
Matière de l'axe
Acier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C
Poids
7.5 kg
Pièces détachées et accessoires

67,10 €/ Unitéhors TVA

81,19 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

34,98 €/ Unitéhors TVA

42,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Levier SW17 plié acier

  • Eriks:14710484
  • Manufacturer:14083

8,91 €/ Unitéhors TVA

10,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

54,01 €/ Unitéhors TVA

65,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026