291,78 €/ Unitéhors TVA
353,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MHA ZENTGRAF |
Série | KH |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Diamètre nominale | DN13 |
Raccord | SAE210/420 flens |
Classe de pression | PN350/420 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Commande manuelle | Levier |
Matière de la sphère | Acier |
Matière du siège | POM |
Matière de l'axe | Acier |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière du joint de corps | FPM (FKM) |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Poids | 3 kg |
6,05 €/ Unitéhors TVA
7,32 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026