Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MHA ZENTGRAF |
Série | HFKH |
Type | 1956 |
Norme | ASME |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 3 pièces |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4571 |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Raccord | Taraudé (NPT) |
Norme du raccordement taraudé | ASME B1.20.1 |
Classe de pression | PN650 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Commande manuelle | Levier |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | 1.4571 / Nitronic-50® |
Matière du siège | PEEK |
Matière de l'axe | Nitronic-50® |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière du joint de corps | FPM (FKM) |
Matière de l'actionneur | Acier |
Température minimum de service | -40 °C |
Température maximum de service | 85 °C |
DN | 1" (25) |
Passage intégral | Oui |
d | 25 mm |
L | 160 mm |
H | 112 mm |
M | 202 mm |
Poids | 7.9 kg |