Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: HFKH650-DN13-1/2" NPT Type: 1956 Acier inoxydable/PEEK/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN650 Taraudé (NPT) 1/2" (13)

  • ERIKS:14543798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 10/02/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MHA ZENTGRAF
Série
HFKH
Type
1956
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4571
Diamètre nominale
1/2" (13)
Raccord
Taraudé (NPT)
Norme du raccordement taraudé
ASME B1.20.1
Classe de pression
PN650
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
1.4571 / Nitronic-50®
Matière du siège
PEEK
Matière de l'axe
Nitronic-50®
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Matière de l'actionneur
Acier
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
85 °C
DN
1/2" (13)
Passage intégral
Oui
d
13 mm
L
125 mm
H
81 mm
M
152 mm
Poids
2.4 kg