Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: HFKH1000-DN13-1" C&T Type: 1957 Acier inoxydable/PEEK/FPM (FKM) Passage reduit Levier PN1000 C&T moyenne pression 1" (1 3/8- 12 UNF)

  • ERIKS:14543803
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 10/02/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MHA ZENTGRAF
Série
HFKH
Type
1957
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4571
Diamètre nominale
1" (1 3/8 - 12 UNF)
Raccord
C&T moyenne pression
Classe de pression
PN1000
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage reduit
Matière de la sphère
Nitronic-50®
Matière du siège
PEEK
Matière de l'axe
Nitronic-50®
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Matière de l'actionneur
Acier
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
85 °C
DN
1" (1 3/8 - 12 UNF)
Passage intégral
Non
d
13 mm
L
168 mm
H
123 mm
M
202 mm
Poids
8.4 kg