Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: BKH-DN25-SAE420-1128 Zn Acier/POM/FPM (FKM) Levier PN420 Bride SAE420 DN25

  • ERIKS:14613017
Image 1
Ajouter à la liste

193,33 €/ Unitéhors TVA

233,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MHA ZENTGRAF
Série
BKH
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Diamètre nominale
DN25
Raccord
Bride SAE420
Norme de raccordement
ISO 6162-2
Classe de pression
PN420
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
Acier
Matière du siège
POM
Matière de l'axe
Acier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C
Poids
4.5 kg
Pièces détachées et accessoires

46,70 €/ Unitéhors TVA

56,51 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

34,98 €/ Unitéhors TVA

42,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Levier SW14 plié acier

  • Eriks:14710483
  • Manufacturer:8618

5,56 €/ Unitéhors TVA

6,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

14,74 €/ Unitéhors TVA

17,84 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026