163,35 €/ Unitéhors TVA
197,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MHA ZENTGRAF |
Série | BKH |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Diamètre nominale | DN25 |
Raccord | Bride SAE210 |
Norme de raccordement | ISO 6162-1 |
Classe de pression | PN320 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Commande manuelle | Levier |
Matière de la sphère | Acier |
Matière du siège | POM |
Matière de l'axe | Acier |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière du joint de corps | FPM (FKM) |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Poids | 4.5 kg |
46,70 €/ Unitéhors TVA
56,51 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202634,98 €/ Unitéhors TVA
42,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/20265,56 €/ Unitéhors TVA
6,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/202614,74 €/ Unitéhors TVA
17,84 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026