Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: BKH-DN25/32-35L-1128 Zn Acier/POM/FPM (FKM) Levier PN350 Bague coupante, léger (L) 35mm DN32/25 M 45x2mm

  • ERIKS:14612948
Image 1
Ajouter à la liste

65,45 €/ Unitéhors TVA

79,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MHA ZENTGRAF
Série
BKH
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Diamètre nominale
DN32/25
Raccord diamètre extérieur
35 mm
Raccord à collerette
M 45x2 mm
Raccord
Bague coupante, léger (L)
Norme de raccordement
DIN 2353 / ISO 8434-1
Classe de pression
PN350
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
Acier
Matière du siège
POM
Matière de l'axe
Acier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C
Poids
2.5 kg
Pièces détachées et accessoires

46,70 €/ Unitéhors TVA

56,51 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

34,98 €/ Unitéhors TVA

42,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Levier SW14 droit zinc

  • Eriks:14710486
  • Manufacturer:2729

4,57 €/ Unitéhors TVA

5,53 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026