75,90 €/ Unitéhors TVA
91,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MHA ZENTGRAF |
Série | BKH |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Diamètre nominale | 1.1/4" (32) |
Raccord | Taraudé conique NPT |
Norme du raccordement taraudé | ANSI B1.20.1 |
Classe de pression | PN350 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Commande manuelle | Levier |
Matière de la sphère | Acier |
Matière du siège | POM |
Matière de l'axe | Acier |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière du joint de corps | FPM (FKM) |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Poids | 2.5 kg |
46,70 €/ Unitéhors TVA
56,51 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202634,98 €/ Unitéhors TVA
42,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/20264,57 €/ Unitéhors TVA
5,53 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026