Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: BKH-DN20-SAE210-112A Acier/POM/NBR Levier PN350 Bride SAE210 DN20

  • ERIKS:14288432
Image 1
Ajouter à la liste

143,28 €/ Unitéhors TVA

173,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MHA ZENTGRAF
Série
BKH
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Diamètre nominale
DN20
Raccord
Bride SAE210
Norme de raccordement
ISO 6162-1
Classe de pression
PN350
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
Acier
Matière du siège
POM
Matière de l'axe
Acier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C
Poids
3 kg
Pièces détachées et accessoires

46,70 €/ Unitéhors TVA

56,51 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

34,98 €/ Unitéhors TVA

42,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Levier SW14 plié acier

  • Eriks:14710483
  • Manufacturer:8618

5,56 €/ Unitéhors TVA

6,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

12,87 €/ Unitéhors TVA

15,57 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026