213,40 €/ Unitéhors TVA
258,21 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MHA ZENTGRAF |
Série | BKH |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Taraudé (NPT) |
Norme du raccordement taraudé | ANSI B1.20.1 |
Classe de pression | PN350 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Commande manuelle | Levier |
Matière de la sphère | Acier inoxydable |
Matière du siège | POM |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | NBR |
Matière du joint de corps | NBR |
Température minimum de service | -30 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Poids | 1.5 kg |
72,05 €/ Unitéhors TVA
87,18 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20264,57 €/ Unitéhors TVA
5,53 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202612,87 €/ Unitéhors TVA
15,57 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026