Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: BKH-DN20-25S-442A Acier inoxydable/POM/NBR Levier PN350 Bague coupante, lourd (S) 25mm DN20 M 36x2mm

  • ERIKS:14288412
Image 1
Ajouter à la liste

171,05 €/ Unitéhors TVA

206,97 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MHA ZENTGRAF
Série
BKH
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Diamètre nominale
DN20
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Raccord à collerette
M 36x2 mm
Raccord
Bague coupante, lourd (S)
Norme de raccordement
DIN 2353 / ISO 8434-1
Classe de pression
PN350
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
POM
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Température minimum de service
-30 °C
Température maximum de service
100 °C
Poids
1.5 kg
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Levier SW14 droit zinc

  • Eriks:14710486
  • Manufacturer:2729

4,57 €/ Unitéhors TVA

5,53 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

12,87 €/ Unitéhors TVA

15,57 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026