Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: BKH-DN16-20S-1128 Zn Acier/POM/FPM (FKM) Levier PN420 Bague coupante, lourd (S) 20mm DN16 M 30x2mm

  • ERIKS:14612937
Image 1
Ajouter à la liste

17,99 €/ Unitéhors TVA

21,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MHA ZENTGRAF
Série
BKH
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Diamètre nominale
DN16
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Raccord à collerette
M 30x2 mm
Raccord
Bague coupante, lourd (S)
Norme de raccordement
DIN 2353 / ISO 8434-1
Classe de pression
PN420
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
Acier
Matière du siège
POM
Matière de l'axe
Acier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C
Poids
0.8 kg
Pièces détachées et accessoires

51,10 €/ Unitéhors TVA

61,83 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

22,61 €/ Unitéhors TVA

27,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Levier SW12 plié aluminium

  • Eriks:14710485
  • Manufacturer:1741

6,05 €/ Unitéhors TVA

7,32 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

12,87 €/ Unitéhors TVA

15,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026