26,29 €/ Unitéhors TVA
31,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MHA ZENTGRAF |
Série | BKH |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Diamètre nominale | DN16 |
Raccord diamètre extérieur | 18 mm |
Raccord à collerette | M 26x1.5 mm |
Raccord | Bague coupante, léger (L) |
Norme de raccordement | DIN 2353 / ISO 8434-1 |
Classe de pression | PN420 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Commande manuelle | Levier |
Matière de la sphère | Acier |
Matière du siège | POM |
Matière de l'axe | Acier |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | NBR |
Matière du joint de corps | NBR |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Poids | 0.8 kg |
51,10 €/ Unitéhors TVA
61,83 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202622,61 €/ Unitéhors TVA
27,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/20266,05 €/ Unitéhors TVA
7,32 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202611,72 €/ Unitéhors TVA
14,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026