113,58 €/ Unitéhors TVA
137,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MHA ZENTGRAF |
Série | BKH |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Diamètre nominale | DN13 |
Raccord diamètre extérieur | 16 mm |
Raccord à collerette | M 24x1.5 mm |
Raccord | Bague coupante, lourd (S) |
Norme de raccordement | DIN 2353 / ISO 8434-1 |
Classe de pression | PN500 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Commande manuelle | Levier |
Matière de la sphère | Acier inoxydable |
Matière du siège | POM |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | NBR |
Matière du joint de corps | NBR |
Température minimum de service | -30 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Poids | 0.65 kg |
72,05 €/ Unitéhors TVA
87,18 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20263,00 €/ Unitéhors TVA
3,63 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202611,72 €/ Unitéhors TVA
14,18 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026