Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: BKH-DN10-12L-442A Acier inoxydable/POM/NBR Levier PN500 Bague coupante, léger (L) 12mm DN10 M 18x1.5mm

  • ERIKS:14288362
Image 1
Ajouter à la liste

110,28 €/ Unitéhors TVA

133,44 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MHA ZENTGRAF
Série
BKH
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Diamètre nominale
DN10
Raccord diamètre extérieur
12 mm
Raccord à collerette
M 18x1.5 mm
Raccord
Bague coupante, léger (L)
Norme de raccordement
DIN 2353 / ISO 8434-1
Classe de pression
PN500
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
POM
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Température minimum de service
-30 °C
Température maximum de service
100 °C
Poids
0.54 kg
Pièces détachées et accessoires

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Levier SW9 plié zinc

  • Eriks:14710472
  • Manufacturer:15533

3,00 €/ Unitéhors TVA

3,63 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

11,72 €/ Unitéhors TVA

14,18 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026