222,48 €/ Unitéhors TVA
269,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MHA ZENTGRAF |
Série | 4KH |
Forme de construction | 4-voies |
Matériau du boîtier | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Diamètre nominale | DN08 |
Raccord diamètre extérieur | 12 mm |
Raccord à collerette | M 20x1.5 mm |
Raccord | Bague coupante, lourd (S) |
Classe de pression | PN500 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Commande manuelle | Levier |
Type de passage | Passage en X |
Matière du siège | POM |
Matière de l'axe | Acier |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière du joint de corps | FPM (FKM) |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Poids | 2.6 kg |
4,57 €/ Unitéhors TVA
5,53 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026