Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique 4 voies Série: 4KH-DN6-G1/4-1128 Zn-SB13 Acier/POM/FPM (FKM) Passage en T Levier PN500 Taraudé (BSPP) 1/4" (6)

  • ERIKS:14613257
Image 1
Ajouter à la liste

214,78 €/ Unitéhors TVA

259,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MHA ZENTGRAF
Série
4KH
Forme de construction
4-voies
Matériau du boîtier
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Diamètre nominale
1/4" (6)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN500
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande manuelle
Levier
Type de passage
Passage en T
Matière du siège
POM
Matière de l'axe
Acier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C
Poids
1.6 kg
Pièces détachées et accessoires
Product Image

MHA ZENTGRAF Levier SW12 plié aluminium

  • Eriks:14710485
  • Manufacturer:1741

6,05 €/ Unitéhors TVA

7,32 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026