535,15 €/ Unitéhors TVA
647,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MHA ZENTGRAF |
Série | 4KH |
Forme de construction | 4-voies |
Matériau du boîtier | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Raccord | Taraudé conique NPT |
Norme du raccordement taraudé | ANSI B1.20.1 |
Classe de pression | PN315 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Commande manuelle | Levier |
Type de passage | Passage en X |
Matière du siège | POM |
Matière de l'axe | Acier |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière du joint de corps | FPM (FKM) |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Poids | 8.4 kg |
12,60 €/ Unitéhors TVA
15,25 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026