Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique 4 voies Série: 4KH-DN20-G3/4-1128 Zn-SB14 Acier/POM/FPM (FKM) Passage en X Levier PN315 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:14613233
Image 1
Ajouter à la liste

466,95 €/ Unitéhors TVA

565,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MHA ZENTGRAF
Série
4KH
Forme de construction
4-voies
Matériau du boîtier
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN315
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande manuelle
Levier
Type de passage
Passage en X
Matière du siège
POM
Matière de l'axe
Acier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C
Poids
6.7 kg
Pièces détachées et accessoires
Product Image

MHA ZENTGRAF Levier SW17 droit aluminium

  • Eriks:14710487
  • Manufacturer:1799

12,60 €/ Unitéhors TVA

15,25 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026