Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique 4 voies Série: 4KH-DN13-1/2"NPT-1128 Zn-SB14 Acier/POM/FPM (FKM) Passage en X Levier PN400 Taraudé conique NPT 1/2" (13)

  • ERIKS:14613209
Image 1
Ajouter à la liste

339,63 €/ Unitéhors TVA

410,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MHA ZENTGRAF
Série
4KH
Forme de construction
4-voies
Matériau du boîtier
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Diamètre nominale
1/2" (13)
Raccord
Taraudé conique NPT
Norme du raccordement taraudé
ANSI B1.20.1
Classe de pression
PN400
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande manuelle
Levier
Type de passage
Passage en X
Matière du siège
POM
Matière de l'axe
Acier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C
Poids
4.8 kg
Pièces détachées et accessoires
Product Image

MHA ZENTGRAF Levier SW14 droit zinc

  • Eriks:14710486
  • Manufacturer:2729

4,57 €/ Unitéhors TVA

5,53 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026