Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique 4 voies Série: 4KH-DN10-3/8"NPT-112A-SB13 Acier/POM/NBR Passage en T Levier PN500 Taraudé conique NPT 3/8" (10)

  • ERIKS:14613205
Image 1
Ajouter à la liste

249,15 €/ Unitéhors TVA

301,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MHA ZENTGRAF
Série
4KH
Forme de construction
4-voies
Matériau du boîtier
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Diamètre nominale
3/8" (10)
Raccord
Taraudé conique NPT
Norme du raccordement taraudé
ANSI B1.20.1
Classe de pression
PN500
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande manuelle
Levier
Type de passage
Passage en T
Matière du siège
POM
Matière de l'axe
Acier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C
Poids
2.7 kg
Pièces détachées et accessoires
Product Image

MHA ZENTGRAF Levier SW14 droit zinc

  • Eriks:14710486
  • Manufacturer:2729

4,57 €/ Unitéhors TVA

5,53 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026