Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: PK3-DN13-1128-L Zn Acier/POM/FPM (FKM) Passage en L Levier PN420 Collecteur DN13

  • ERIKS:14613266
Image 1
Ajouter à la liste

165,55 €/ Unitéhors TVA

200,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MHA ZENTGRAF
Série
PK3
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Diamètre nominale
DN13
Raccord
Collecteur
Classe de pression
PN420
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande manuelle
Levier
Type de passage
Passage en L
Matière de la sphère
Acier
Matière du siège
POM
Matière de l'axe
Acier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C
Poids
2.3 kg
Pièces détachées et accessoires
Product Image

MHA ZENTGRAF Levier SW9 plié zinc

  • Eriks:14710472
  • Manufacturer:15533

3,00 €/ Unitéhors TVA

3,63 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026