Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: BK3-DN6-G1/4-1128 Zn-T Acier/POM/FPM (FKM) Passage en T Levier PN500 Taraudé (BSPP) 1/4" (6)

  • ERIKS:14613102
Image 1
Ajouter à la liste

28,22 €/ Unitéhors TVA

34,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MHA ZENTGRAF
Série
BK3
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Diamètre nominale
1/4" (6)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN500
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande manuelle
Levier
Type de passage
Passage en T
Matière de la sphère
Acier
Matière du siège
POM
Matière de l'axe
Acier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C
Poids
0.46 kg
Pièces détachées et accessoires

31,13 €/ Unitéhors TVA

37,67 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

14,41 €/ Unitéhors TVA

17,44 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Levier SW9 plié zinc

  • Eriks:14710472
  • Manufacturer:15533

3,00 €/ Unitéhors TVA

3,63 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

12,60 €/ Unitéhors TVA

15,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026