Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: BK3-DN20-G3/4-112A Zn-L Acier/POM/NBR Passage en L Levier PN315 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:14288583
Image 1
Ajouter à la liste

54,34 €/ Unitéhors TVA

65,75 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MHA ZENTGRAF
Série
BK3
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN315
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande manuelle
Levier
Type de passage
Passage en L
Matière de la sphère
Acier
Matière du siège
POM
Matière de l'axe
Acier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C
Poids
1.8 kg
Pièces détachées et accessoires

46,70 €/ Unitéhors TVA

56,51 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

34,98 €/ Unitéhors TVA

42,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Levier SW14 droit zinc

  • Eriks:14710486
  • Manufacturer:2729

4,57 €/ Unitéhors TVA

5,53 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

12,87 €/ Unitéhors TVA

15,57 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026