36,41 €/ Unitéhors TVA
44,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MHA ZENTGRAF |
Série | BK3 |
Forme de construction | 3-voies |
Matériau du boîtier | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Diamètre nominale | DN13 |
Raccord diamètre extérieur | 16 mm |
Raccord à collerette | M 24x1.5 mm |
Raccord | Bague coupante, lourd (S) |
Norme de raccordement | DIN 2353 / ISO 8434-1 |
Classe de pression | PN500 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Commande manuelle | Levier |
Type de passage | Passage en T |
Matière de la sphère | Acier |
Matière du siège | POM |
Matière de l'axe | Acier |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | NBR |
Matière du joint de corps | NBR |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Poids | 0.7 kg |
31,13 €/ Unitéhors TVA
37,67 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202614,41 €/ Unitéhors TVA
17,44 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20263,00 €/ Unitéhors TVA
3,63 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202611,72 €/ Unitéhors TVA
14,18 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026