23,71 €/ Unitéhors TVA
28,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MHA ZENTGRAF |
Série | BK3 |
Forme de construction | 3-voies |
Matériau du boîtier | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Diamètre nominale | 1/2" (13) |
Raccord | Taraudé conique NPT |
Norme du raccordement taraudé | ANSI B1.20.1 |
Classe de pression | PN500 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Commande manuelle | Levier |
Type de passage | Passage en T |
Matière de la sphère | Acier |
Matière du siège | POM |
Matière de l'axe | Acier |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière du joint de corps | FPM (FKM) |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Poids | 0.7 kg |
31,13 €/ Unitéhors TVA
37,67 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202614,41 €/ Unitéhors TVA
17,44 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20263,00 €/ Unitéhors TVA
3,63 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202612,87 €/ Unitéhors TVA
15,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026