Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: 3KH-DN6-8L-112A Zn-SB01 Acier/POM/NBR Passage en L Levier PN500 Bague coupante, léger (L) 8mm DN06 M 14x1.5mm

  • ERIKS:14613184
Image 1
Ajouter à la liste

147,68 €/ Unitéhors TVA

178,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MHA ZENTGRAF
Série
3KH
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Diamètre nominale
DN06
Raccord diamètre extérieur
8 mm
Raccord à collerette
M 14x1.5 mm
Raccord
Bague coupante, léger (L)
Norme de raccordement
DIN 2353 / ISO 8434-1
Classe de pression
PN500
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande manuelle
Levier
Type de passage
Passage en L
Matière du siège
POM
Matière de l'axe
Acier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
NBR
Matière du joint de corps
NBR
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C
Poids
1.6 kg
Pièces détachées et accessoires

51,10 €/ Unitéhors TVA

61,83 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Levier SW12 plié aluminium

  • Eriks:14710485
  • Manufacturer:1741

6,05 €/ Unitéhors TVA

7,32 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026