Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: 3KH-DN6-1/4"NPT-1128 Zn-SB01 Acier/POM/FPM (FKM) Passage en L Levier PN500 Taraudé conique NPT 1/8" (4)

  • ERIKS:14613176
Image 1
Ajouter à la liste

182,33 €/ Unitéhors TVA

220,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MHA ZENTGRAF
Série
3KH
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Diamètre nominale
1/8" (4)
Raccord
Taraudé conique NPT
Norme du raccordement taraudé
ANSI B1.20.1
Classe de pression
PN500
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande manuelle
Levier
Type de passage
Passage en L
Matière du siège
POM
Matière de l'axe
Acier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C
Poids
1.6 kg
Pièces détachées et accessoires

51,10 €/ Unitéhors TVA

61,83 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Levier SW12 plié aluminium

  • Eriks:14710485
  • Manufacturer:1741

6,05 €/ Unitéhors TVA

7,32 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026