Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: 3KH-DN25-28L-1128 Zn-SB01 Acier/POM/FPM (FKM) Passage en L Levier PN315 Bague coupante, léger (L) 28mm DN25 M 36x2mm

  • ERIKS:14613159
Image 1
Ajouter à la liste

399,30 €/ Unitéhors TVA

483,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MHA ZENTGRAF
Série
3KH
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Diamètre nominale
DN25
Raccord diamètre extérieur
28 mm
Raccord à collerette
M 36x2 mm
Raccord
Bague coupante, léger (L)
Norme de raccordement
DIN 2353 / ISO 8434-1
Classe de pression
PN315
Norme de face à face
Norme du fabricant
Commande manuelle
Levier
Type de passage
Passage en L
Matière du siège
POM
Matière de l'axe
Acier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
100 °C
Poids
8.2 kg
Pièces détachées et accessoires

67,10 €/ Unitéhors TVA

81,19 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

MHA ZENTGRAF Levier SW17 droit aluminium

  • Eriks:14710487
  • Manufacturer:1799

12,60 €/ Unitéhors TVA

15,25 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026