251,35 €/ Unitéhors TVA
304,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MHA ZENTGRAF |
Série | 3KH |
Forme de construction | 3-voies |
Matériau du boîtier | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Diamètre nominale | DN13 |
Raccord diamètre extérieur | 15 mm |
Raccord à collerette | M 22x1.5 mm |
Raccord | Bague coupante, léger (L) |
Norme de raccordement | DIN 2353 / ISO 8434-1 |
Classe de pression | PN400 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Commande manuelle | Levier |
Type de passage | Passage en L |
Matière du siège | POM |
Matière de l'axe | Acier |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | NBR |
Matière du joint de corps | NBR |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Poids | 5.1 kg |
46,70 €/ Unitéhors TVA
56,51 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20264,57 €/ Unitéhors TVA
5,53 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026