Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | METABO |
Absorption de puissance nominale | 2200 W |
Rotation en ralenti | 6600 rpm |
Diamètre de disque max. | 230 mm |
Interrupteur mort | Non |
Porte-outil | M 14 |
Vitesse nominale continue | 4600 rpm |
Couple de rotation max. | 14 Nm |
Poids d'appareil | 5.8 kg |
Longueur de câble | 4 m |