Eriks
METABO

METABO Visseuse spécial plaquiste SE 6000 + SM 5-55

  • ERIKS:12706712
  • Fabricant:4007430263636
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
600 W
Rotation en ralenti
0 - 6200 rpm
Couple de rotation max.
7 Nm
Porte-outil
Inbus 1/4" (6.35 mm)
Poids d'appareil
1.1 kg
Longueur de câble
5