Eriks
METABO

METABO Visseuse à chocs sans fil SSW 18 LTX 800 BL 18V; metaBOX 145 L (602403840)

  • ERIKS:14509924
  • Fabricant:4061792228726
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Visseuse à chocs sans fil puissante avec carré mâle 1/2'' et 800 Nm
Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation
Desserrage en mode APS (Automatic Power Shift) : empêche la chute de la vis/de l'écrou grâce à la réduction automatique de la vitesse de rotation après le desserrage
Vissage en mode APS (Automatic Power Shift) : empêche un vissage trop important de la vis/de l'écrou grâce à l'arrêt automatique après la première frappe
Couple de rotation élevé et design particulièrement maniable
Performance exceptionnelle pour les travaux de vissage difficiles
Travail générant peu de chocs en retour avec couple de rotation très élevé
Douze vitesses de rotation/couples de rotation pour un large champ d'applications
Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail
Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Crochet de ceinture, metaBOX 145 L, sans batterie, ni chargeur
Ajouter à la liste

325,71 €/ Unitéhors TVA

394,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO