Eriks
METABO

METABO Visseuse à chocs sans fil SSW 18 LTX 300 BL 18V 2x5.2Ah LiPOWER; Chargeur ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 (602395650)

  • ERIKS:13454156
  • Fabricant:4007430331830
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Visseuse à chocs sans fil compacte et polyvalente avec carré mâle 1/2'' et 300 Nm
Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation
Le système Automatic Power Shift (APS) aide à travailler avec des vis autoforeuses : réduction automatique du couple de rotation après le perçage pour éviter de forcer les vis
Travail générant peu de chocs en retour avec couple de rotation très élevé
Douze vitesses de rotation/couples de rotation pour un large champ d'applications
Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail
Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Crochet de ceinture, 2 batteries LiPOWER (18 V/5,2 Ah), Chargeur ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Couple de rotation max.
300 Nm
Nombre d'impacts max.
3750
Rotation en ralenti
2650 rpm
Porte-outil
1/2" carré extérieur
Capacité de l'accu
5.2 A·h
Tension nominale
18 V
Poids avec accu
1.8 kg