Eriks
METABO

METABO Visseuse à chocs sans fil SSD 18 LTX 200 BL 18V; metaBOX 145 (602396840)

  • ERIKS:13548038
  • Fabricant:4007430330147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Visseuse à chocs sans fil compacte et polyvalente avec six pans creux 1/4'' et 200 Nm
Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation
Le système Automatic Power Shift (APS) aide à travailler avec des vis autoforeuses : réduction automatique du couple de rotation après le perçage pour éviter de forcer les vis
Douze vitesses de rotation/couples de rotation pour un large champ d'applications
Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail
Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Crochet de ceinture, metaBOX 145, sans batterie, ni chargeur
Ajouter à la liste

232,65 €/ Unitéhors TVA

281,51 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Couple de rotation max.
200 Nm
Nombre d'impacts max.
4000
Rotation en ralenti
2900 rpm
Porte-outil
1/4" hexagone intérieur
Tension nominale
18 V
Poids avec accu
1.3 kg