Mécanisme de frappe à marteau de longue durée
Pour le vissage de boulons de moyeu de roue de voiture, les travaux de montage et de réparation
Visseuse à percussion robuste pour le changement de pneus, les réparations et le montage
Pour différentes applications : 360 Nm de couple de desserrage
Poignée caoutchoutée à forme ergonomique pour un travail confortable et sans fatigue
Évacuation de l’air à travers la poignée
Changement du sens de rotation droite/gauche par commutateur
Couple de démarrage réglable sur trois vitesses
Équipement standard
Raccord enfichable 1/4" EURO, Raccord enfichable 1/4" RO/Orion, Raccord enfichable 1/4" ISO, Douille pour flexibles de 10 mm et pince pour flexibles selon ISO 11148, 10 clés à douille (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm), Coffret, Flacon d’huile, Rallonge