Eriks
METABO

METABO Ventilateur sans fil AV 18 18V; carton (606176850)

  • ERIKS:12706793
  • Fabricant:4007430286918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ventilateur sans fil de qualité supérieure pour une utilisation flexible sans câble
Autonomie pouvant atteindre 7 heures (avec 5,2 Ah)
Cage métallique robuste pour un passage maximal de l'air avec un minimum de tourbillons
Cage inclinable pour une orientation flexible du flux d'air
3 niveaux de vitesse de l'air
Fonctionnement silencieux même à vitesse maximale
Cadre solide avec antidérapants en caoutchouc pour une grande stabilité
Plaque de montage intégrée préparée pour le montage sur trépied ou au mur
Fonctionne avec toutes les batteries à glissière LiPOWER et LiHD de 18 volts 
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
sans batterie, ni chargeur
Ajouter à la liste

117,81 €/ Unitéhors TVA

142,55 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO