Eriks
METABO

METABO Tronçonneuse à métaux CS 22-355 carton (601786000)

  • ERIKS:14509828
  • Fabricant:4061792211773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tronçonneuse à métaux puissante pour le tronçonnage de profils, tubes et barres en acier, de métaux NF, de fer et de profils en fonte
Dispositif de fixation rapide avec inclinaison réglable en continu pour les coupes angulaires de -15° à 45°
Grande poignée perpendiculaire à l'axe de tronçonnage pour une transmission optimale de la force lors du tronçonnage
Limiteur de profondeur de coupe réglable pour une utilisation optimale de la meule de tronçonnage
Changement de meule facile grâce à l'arrêt de la broche
Protection maximale de l'utilisateur : capot de protection pour le tronçonnage inclinable, déflecteur réglable et surface de pose caoutchoutée pour un tronçonnage sûr
Interrupteur de sécurité contre le démarrage involontaire
Grande table de machine robuste avec rangement pratique pour clé mâle à six pans
Transport facile grâce à une poignée de transport intégrée et dispositif de blocage pour le transport

Équipement standard
Clé mâle à six pans, Flasque d'appui, Écrou de serrage, Meule de tronçonnage 355 mm
Ajouter à la liste

262,35 €/ Unitéhors TVA

317,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO