Eriks
METABO

METABO Trépan carbure 70 x 55 mm (626616000)

  • ERIKS:14511237
  • Fabricant:4007430198518
Image 1
Ø de trépan 14 à 60 mm avec queue Weldon 19 mm (3/4"), Ø de trépan à partir de 70 mm avec queue Weldon 32 mm (1 1/4"), Utilisation uniquement avec la pointe de centrage adaptée, Convient également aux aciers à alliage plus élevé
Ajouter à la liste

262,15 €/ Unitéhors TVA

317,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO