Eriks
METABO

METABO Trépan carbure 17 x 55 mm (626574000)

  • ERIKS:14511202
  • Fabricant:4007430198235
Image 1
Ø de trépan 14 à 60 mm avec queue Weldon 19 mm (3/4"), Ø de trépan à partir de 70 mm avec queue Weldon 32 mm (1 1/4"), Utilisation uniquement avec la pointe de centrage adaptée, Convient également aux aciers à alliage plus élevé
Ajouter à la liste

77,65 €/ Unitéhors TVA

93,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO