Eriks
METABO

METABO Touret combiné et ponceuse à bande BS 200 Plus (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton (604220000)

  • ERIKS:14509964
  • Fabricant:4061792226050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Machine combinée universelle avec bande abrasive et meule pour travailler le bois et le métal
Pour meuler, affûter, ébarber, et dérouiller l’acier et les métaux
Convient à l'utilisation de brosses métalliques rondes pour éliminer la rouille
Lampe LED intégrée pour l'éclairage optimal de la zone de travail
Grand bras de ponceuse à bande inclinable à de 90° pour deux longueurs de la bande abrasive courantes
Réglage sans outil de l'inclinaison du bras de la ponceuse à bande
Travail flexible sur la grande surface de ponçage ou sur l'arrondi du bras de la ponceuse à bande
Raccord d'aspiration au niveau du bras de la ponceuse à bande, compatible avec les manchons de raccord courants
Roue d'entraînement en caoutchouc dans le bras de la ponceuse à bande avec rainures pour une évacuation rapide de la chaleur
Changement de bande abrasive rapide et sans outil après ouverture du capot
Fonctionnement silencieux et durée de vie élevée des meules grâce à la bride de fixation de haute qualité

Équipement standard
Meule en corindon brun 60 N, Bande abrasive en tissu K 60, Pare-étincelles, Porte-pièce, Clé mâle à six pans
Ajouter à la liste

351,45 €/ Unitéhors TVA

425,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO