Eriks
METABO

METABO Touret à meuler DSD 250

  • ERIKS:12147633
  • Fabricant:4007430193223
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Diamètre meule
250 mm
Rotation en ralenti
1490 rpm
Absorption de puissance nominale
700 W
Couple de rotation max.
10 Nm
Diamètre nominal, conduite d'aspiration
35 mm
Poids d'appareil
33.3 kg
Longueur de câble
2 m