Eriks
METABO

METABO Touret à  meuler DSD 200 Plus (380-415 V / 50 Hz); carton (604210000)

  • ERIKS:14471722
  • Fabricant:4061792226043
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Machine avec un couple de rotation particulièrement élevé et un moteur à courant triphasé pour les sollicitations importantes
Pour meuler, affûter, ébarber, et dérouiller l’acier et les métaux
Convient à l'utilisation de brosses métalliques rondes pour éliminer la rouille
Lampe LED intégrée pour l'éclairage optimal de la zone de travail
Grande surface inclinable avec rainure en V pratique pour aiguiser les aiguilles à souder
Moteur à induction silencieux, sans vibration et sans entretien
Fonctionnement silencieux et durée de vie élevée des meules grâce à la bride de fixation de haute qualité
Raccord d'aspiration des deux côtés, compatible avec les manchons de raccord courants
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Porte-pièces réglable sans outil

Équipement standard
Meules en corindon brun 36 P et 60 N, Pare-étincelles, Porte-pièce, Clé mâle à six pans
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 19/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO