Eriks
METABO

METABO Touret à meuler DS 175

  • ERIKS:12147632
  • Fabricant:4007430193278
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Diamètre meule
175 mm
Rotation en ralenti
2980 rpm
Absorption de puissance nominale
500 W
Couple de rotation max.
2.3 Nm
Diamètre nominal, conduite d'aspiration
35 mm
Poids d'appareil
14.5 kg
Longueur de câble
2 m